Motion
TA4530ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI12204205
N° MFRTA4530ZOH
Prix63.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI12204205
N° MFRTA4530ZOH
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
Prix63.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    28400 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TA4530ZOH présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.12 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission compacts, les équipements lourds et les machines agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA4530ZOH
  • Rpm max.
    85000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    66200 N

Aperçu

Description du fabricant
TA4530ZOH ROULEMENTS À ROULEAUX À POINTEAU