Motion
TA5030ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI12204206
N° MFRTA5030ZOH
Prix72.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI12204206
N° MFRTA5030ZOH
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
Prix72.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    44000 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TA5030ZOH a un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.15 lb, ce qui le rend adapté aux machines industrielles compactes, aux équipements agricoles et aux ensembles de transmission automobile.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA5030ZOH
  • Rpm max.
    85000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    84600 N

Aperçu

Description du fabricant
TA5030ZOH ROULEMENTS À ROULEAUX À POINTEAU

Vous pourriez également aimer