Motion
TA5040ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 40 mm
N° D’ARTICLE MI12204207
N° MFRTA5040ZOH
Prix97.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 40 mm
N° D’ARTICLE MI12204207
N° MFRTA5040ZOH
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
Prix97.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    56700 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TA5040ZOH présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur globale de 40 mm et un poids de 0.19 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes automobiles lourds, aux machines agricoles et aux équipements de transmission industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA5040ZOH
  • Rpm max.
    85000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    11600 N

Aperçu

Description du fabricant
TA5040ZOH ROULEMENTS À ROULEAUX À POINTEAU

Vous pourriez également aimer