Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Extérieur Diamètre30 mm
- Global Largeur16 mm
- Poids0.04 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique11700 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles TAF121916OH présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTAF121916OH
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieTAF
- Capacité de charge statique13700 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation