Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Extérieur Diamètre23 mm
- Global Largeur16 mm
- Poids0.05 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique6600 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles TAF152316OG présente un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 23 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.05 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages rotatifs compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTAF152316OG
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieTAF
- Capacité de charge statique6310 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation