Motion
TAF192716OG
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 19 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI12204212
N° MFRTAF192716OG
Prix41.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 19 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI12204212
N° MFRTAF192716OG
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
Prix41.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    27 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    14800 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TAF192716OG présente un diamètre d’alésage de 19 mm, un diamètre extérieur de 27 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.05 lb, ce qui le rend adapté aux applications de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TAF192716OG
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    18600 N

Aperçu

Description du fabricant
TAF192716OG BEARI À AIGUILLES USINÉES

Vous pourriez également aimer