Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre21 mm
- Extérieur Diamètre29 mm
- Global Largeur16 mm
- Poids0.06 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique12300 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles TAF212916OG présente un diamètre d’alésage de 21 mm, un diamètre extérieur de 29 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend adapté aux applications légères.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTAF212916OG
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieTAF
- Capacité de charge statique14900 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation