Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre22 mm
- Extérieur Diamètre30 mm
- Global Largeur16 mm
- Poids0.06 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique15600 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles TAF223016OG présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTAF223016OG
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieTAF
- Capacité de charge statique20200 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation