Motion
TAF223020OG
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI12204215
N° MFRTAF223020OG
Prix53.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI12204215
N° MFRTAF223020OG
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
Prix53.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    12300 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TAF223020OG présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes rotatifs industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TAF223020OG
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    15100 N

Aperçu

Description du fabricant
TAF223020OG BEARI À AIGUILLES USINÉES

Vous pourriez également aimer