Motion
TAF243216OG
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI12204216
N° MFRTAF243216OG
Prix48.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI12204216
N° MFRTAF243216OG
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
Prix48.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    15500 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TAF243216OG présente un diamètre d’alésage de 24 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TAF243216OG
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    20400 N

Aperçu

Description du fabricant
TAF243216OG BEARI À AIGUILLES USINÉES

Vous pourriez également aimer