Motion
TAF243220OG
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI12204217
N° MFRTAF243220OG
Prix54.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI12204217
N° MFRTAF243220OG
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
Prix54.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    12900 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TAF243220OG présente un diamètre d’alésage de 24 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TAF243220OG
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    16300 N

Aperçu

Description du fabricant
TAF243220OG BEARI À AIGUILLES USINÉES

Vous pourriez également aimer