Motion
TAF253316OG
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI12204218
N° MFRTAF253316OG
Prix42.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI12204218
N° MFRTAF253316OG
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
Prix42.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    33 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    16300 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TAF253316OG présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 33 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages rotatifs compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TAF253316OG
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    22000 N

Aperçu

Description du fabricant
TAF253316OG BEARI À AIGUILLES USINÉES

Vous pourriez également aimer