Motion
TAF81516OH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI12204219
N° MFRTAF81516OH
Prix32.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI12204219
N° MFRTAF81516OH
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
Prix32.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    17600 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TAF81516OH présente un diamètre d’alésage de 8 mm, un diamètre extérieur de 15 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.09 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles légères.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TAF81516OH
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    25400 N

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLES USINÉES TAF81516OH

Vous pourriez également aimer