Motion
TAM1215
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI12204220
N° MFRTAM1215
Prix22.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI12204220
N° MFRTAM1215
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
Prix22.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    7440 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TAM1215 a un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur globale de 15 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend adapté aux petites machines, aux composants automobiles et aux applications industrielles légères nécessitant un soutien radial efficace.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TAM1215
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TAM
  • Capacité de charge statique
    8320 N

Aperçu

Description du fabricant
TAM1215 ROULEMENTS À ROULEAUX À POINTEAU

Vous pourriez également aimer