Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Extérieur Diamètre22 mm
- Global Largeur12 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique7120 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles TAM1512 présente un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes d’engrenages compacts, les pompes et les ensembles de moteurs électriques.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTAM1512
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTAM
- Capacité de charge statique8310 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation