Motion
TAM1515
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI12204222
N° MFRTAM1515
Prix24.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI12204222
N° MFRTAM1515
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
Prix24.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    8830 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TAM1515 offre un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur globale de 15 mm et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend adapté aux transmissions automobiles, aux machines industrielles et aux équipements mécaniques de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TAM1515
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TAM
  • Capacité de charge statique
    11000 N

Aperçu

Description du fabricant
TAM1515 ROULEMENTS À ROULEAUX À POINTEAU

Vous pourriez également aimer