Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Extérieur Diamètre24 mm
- Global Largeur16 mm
- Poids0.05 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique11100 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles TAM1616 a un diamètre d’alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.05 lb, ce qui le rend idéal pour les ensembles d’engrenages, les équipements de construction et les machines agricoles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTAM1616
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTAM
- Capacité de charge statique13300 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation