Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre27 mm
- Global Largeur15 mm
- Poids0.05 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique10400 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles TAM2015 offre un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 27 mm, une largeur globale de 15 mm et un poids de 0.05 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission, les pompes et les petites machines industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTAM2015
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTAM
- Capacité de charge statique14600 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation