Motion
TAM202820
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI12204225
N° MFRTAM202820
Prix31.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI12204225
N° MFRTAM202820
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
Prix31.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    16900 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TAM202820 a un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend adapté aux ensembles d’engrenages automobiles, aux équipements agricoles et aux entraînements industriels compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TAM202820
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TAM
  • Capacité de charge statique
    24300 N

Aperçu

Description du fabricant
TAM202820 ROULEMENTS À ROULEAUX À POINTEAU

Vous pourriez également aimer