Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre22 mm
- Extérieur Diamètre29 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.07 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique16000 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles TAM2220 présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 29 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend idéal pour les boîtes à engrenages de machines, l’équipement de construction et les systèmes de transmission de puissance.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTAM2220
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTAM
- Capacité de charge statique26300 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation