Motion
TAM3025
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI12204227
N° MFRTAM3025
Prix45.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI12204227
N° MFRTAM3025
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
Prix45.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    31600 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TAM3025 offre un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur globale de 25 mm et un poids de 0.16 lb, ce qui le rend adapté aux transmissions automobiles robustes, aux entraînements industriels et aux machines agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TAM3025
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TAM
  • Capacité de charge statique
    36300 N

Aperçu

Description du fabricant
TAM3025 ROULEMENTS À ROULEAUX À POINTEAU

Vous pourriez également aimer