Motion
TAM810
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI12204228
N° MFRTAM810
Prix21.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI12204228
N° MFRTAM810
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
Votre prix21.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    3470 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TAM810 a un diamètre d’alésage de 8 mm, un diamètre extérieur de 15 mm, une largeur globale de 10 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les petits moteurs, les instruments de précision et les assemblages mécaniques légers.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TAM810
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TAM
  • Capacité de charge statique
    2880 N

Aperçu

Description du fabricant
TAM810 ROULEMENTS À ROULEAUX À POINTEAU

Vous pourriez également aimer