Motion
TLA5020ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI12204229
N° MFRTLA5020ZOH
Prix56.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI12204229
N° MFRTLA5020ZOH
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
Prix56.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    58 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    28800 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TLA5020ZOH avec un type de fermeture ouverte a un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 58 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.15 lb, ce qui le rend adapté aux machines de construction, aux systèmes agricoles et aux ensembles de transmission.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA5020ZOH
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    64000 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA5020ZOH ROULEMENTS À ROULEAUX À POINTEAU

Vous pourriez également aimer