Motion
TLA810ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 12 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI12204230
N° MFRTLA810ZOH
Prix10.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 12 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI12204230
N° MFRTLA810ZOH
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
Prix10.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    12 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    16100 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TLA810ZOH présente un diamètre d’alésage de 8 mm, un diamètre extérieur de 12 mm, une largeur globale de 10 mm et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend adapté aux moteurs électriques miniatures, aux instruments de précision et aux assemblages mécaniques compacts nécessitant un support de charge radiale fiable.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA810ZOH
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    22600 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA810ZOH ROULEMENTS À ROULEAUX À POINTEAU

Vous pourriez également aimer