Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Extérieur Diamètre19 mm
- Global Largeur19 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique11800 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles YT1212 présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur globale de 19 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend idéal pour les composants automobiles et les machines compactes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYT1212
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Capacité de charge statique15200 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation