Motion
YT202820
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI12204237
N° MFRYT202820
Prix40.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI12204237
N° MFRYT202820
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
Prix40.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    26800 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles YT202820 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles et les applications de transmission automobile.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YT202820
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Capacité de charge statique
    44600 N

Aperçu

Description du fabricant
YT202820 ROULEMENTS À ROULEAUX À POINTEAU

Vous pourriez également aimer