Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre22 mm
- Extérieur Diamètre30 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.09 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique28200 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles YT223020 présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.09 lb, ce qui le rend adapté aux ensembles d’engrenages compacts, aux transmissions automobiles et aux systèmes d’entraînement industriels nécessitant un support de charge radiale fiable.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYT223020
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Capacité de charge statique48900 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation