Motion
YT2428
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 31 mm, largeur de 28 mm
N° D’ARTICLE MI12204239
N° MFRYT2428
Prix52.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 31 mm, largeur de 28 mm
N° D’ARTICLE MI12204239
N° MFRYT2428
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
Prix52.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    31 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    36800 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles YT2428 présente un diamètre d’alésage de 24 mm, un diamètre extérieur de 31 mm, une largeur globale de 28 mm et un poids de 0.12 lb, ce qui le rend idéal pour les machines lourdes, l’équipement agricole et les applications de transmission.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YT2428
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Capacité de charge statique
    79900 N

Aperçu

Description du fabricant
YT2428 ROULEMENTS À ROULEAUX À POINTEAU

Vous pourriez également aimer