Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre24 mm
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.10 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique29500 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles YT243220 présente un diamètre d’alésage de 24 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.10 lb, ce qui le rend adapté aux boîtes d’engrenages industrielles et aux systèmes d’entraînement mécanique.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYT243220
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Capacité de charge statique53200 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation