Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre33 mm
- Global Largeur10 mm
- Poids0.05 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique15500 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles YT2510 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 33 mm, une largeur globale de 10 mm et un poids de 0.05 lb, ce qui le rend idéal pour les moteurs compacts, les pompes et les équipements industriels légers.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYT2510
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Capacité de charge statique23600 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation