Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre33 mm
- Global Largeur15 mm
- Poids0.07 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique22700 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles YT2515 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 33 mm, une largeur globale de 15 mm et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend adapté aux composants automobiles et aux petits systèmes de transmission.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYT2515
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Capacité de charge statique38300 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation