Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre33 mm
- Global Largeur25 mm
- Poids0.13 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique37200 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles YT2525 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 33 mm, une largeur globale de 25 mm et un poids de 0.13 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements compacts robustes et aux équipements agricoles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYT2525
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Capacité de charge statique72500 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation