Motion
YT3220
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI12204244
N° MFRYT3220
Prix65.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI12204244
N° MFRYT3220
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
Prix65.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    39900 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles YT3220 présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.16 lb, ce qui le rend idéal pour les transmissions automobiles et les systèmes d’engrenages industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YT3220
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Capacité de charge statique
    70100 N

Aperçu

Description du fabricant
YT3220 ROULEMENTS À ROULEAUX À POINTEAU

You May Also Like