Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre50 mm
- Global Largeur15 mm
- Poids0.14 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique33400 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles YT4015 présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 50 mm, une largeur globale de 15 mm et un poids de 0.14 lb, ce qui le rend adapté aux équipements de construction et aux machines à forte charge.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYT4015
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Capacité de charge statique59800 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation