Motion
YTL1210
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI12204247
N° MFRYTL1210
Prix30.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI12204247
N° MFRYTL1210
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
Prix30.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    7470 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles YTL1210 présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur globale de 10 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux moteurs miniatures et aux assemblages mécaniques de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YTL1210
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Capacité de charge statique
    11800 N

Aperçu

Description du fabricant
YTL1210 ROULEMENTS À ROULEAUX À POINTEAU

Vous pourriez également aimer