Motion
YTL2526
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 26 mm
N° D’ARTICLE MI12204248
N° MFRYTL2526
Prix51.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 26 mm
N° D’ARTICLE MI12204248
N° MFRYTL2526
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
Prix51.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    35000 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles YTL2526 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur globale de 26 mm et un poids de 0.11 lb, ce qui le rend idéal pour les boîtes d’engrenages industrielles et les machines agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YTL2526
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Capacité de charge statique
    75800 N

Aperçu

Description du fabricant
YTL2526 ROULEMENTS À ROULEAUX À POINTEAU

Vous pourriez également aimer