Motion
LMB203242N
Bague d’arbre rond - série LMB, diamètre d’arbre de 1.2500 po, diamètre extérieur de 2.0000 po, longueur totale de 2.6250 po, capacité de charge de 1370/1450 N, ouverte
N° D’ARTICLE MI12204249
N° MFRLMB203242N
Prix165.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague d’arbre rond - série LMB, diamètre d’arbre de 1.2500 po, diamètre extérieur de 2.0000 po, longueur totale de 2.6250 po, capacité de charge de 1370/1450 N, ouverte
N° D’ARTICLE MI12204249
N° MFRLMB203242N
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
Prix165.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Longueur totale
    2.6250 po
  • Arbre Diamètre  
    1.2500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier à haute teneur en carbone
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    1370/1450 N
  • Capacité de charge
    1370/1450 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557078040
  • Série
    LMB
  • Capacité de charge statique
    2510/3210 N

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE LINÉAIRE LMB203242N

Vous pourriez également aimer