Motion
29602-5236

GARLOCK KLOZURE
29602-5236

Isolant de roulement - 0.7000 po, 17.78 mm de large
N° D’ARTICLE MI12207795
N° MFR29602-5236
Prix1,449.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29602-5236

Isolant de roulement - 0.7000 po, 17.78 mm de large
N° D’ARTICLE MI12207795
N° MFR29602-5236

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,449.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    +/-0.025 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.9220 po
  • Largeur totale
    0.7010 po
  • Taille de l’arbre
    3.144 po
  • Largeur
    0.7000 po, 17.78 mm

Détails

  • Configuration
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériel
    Bronze
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Type de désalignement
    +/-0.020
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Type de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Série
    Gardien
  • Matériau du stator
    Bronze
  • Matériau de l’anneau d’unification
    PTFE rempli de graphite
  • CUP_NON
    191074255004

Aperçu

Description du fabricant
TUTEUR BRONZE 3.144 PO DIAM. 4.922 PO DIAM.