Motion
29602-9388

GARLOCK KLOZURE
29602-9388

Isolant de roulement - 0.7000 po, 17.78 mm de large
N° D’ARTICLE MI12208007
N° MFR29602-9388
Prix1,855.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29602-9388

Isolant de roulement - 0.7000 po, 17.78 mm de large
N° D’ARTICLE MI12208007
N° MFR29602-9388
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
Prix1,855.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    +/-0.025 po
  • Diamètre à l’alésage
    5.8870 po
  • Largeur totale
    0.7010 po
  • Taille de l’arbre
    3.934 po
  • Largeur
    0.7000 po, 17.78 mm

Détails

  • Configuration
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériel
    Bronze
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Type de désalignement
    +/-0.020
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Type de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Série
    Gardien
  • Matériau du stator
    Bronze
  • Matériau de l’anneau d’unification
    PTFE rempli de graphite
  • CUP_NON
    191074268516

Aperçu

Description du fabricant
TUTEUR BRONZE 3.934 PO DIAM. 5.887 PO DIAM.