Motion
23224EX1W33C3BNLW

NACHI AMERICA INC
23224EX1W33C3BNLW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 76 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI12211018
N° MFR23224EX1W33C3BNLW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
23224EX1W33C3BNLW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 76 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI12211018
N° MFR23224EX1W33C3BNLW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    120 mm
  • Outside Diameter  
    215 mm
  • Overall Width  
    76 mm
  • Poids
    30.42 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23200
  • Code d’harmonisation
    8482.30.00.80
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893535365
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    4991893535365

Aperçu

Description du fabricant
23224 EW33 C3