Motion
23236EW33C3BNLZ

NACHI AMERICA INC
23236EW33C3BNLZ

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 112 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI12211027
N° MFR23236EW33C3BNLZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
23236EW33C3BNLZ

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 112 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI12211027
N° MFR23236EW33C3BNLZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    112 mm
  • Poids
    86.86 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23200
  • Code d’harmonisation
    8482.30.00.80
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893538281
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    4991893538281

Aperçu

Description du fabricant
23236 EW33 C3