Motion
24048EW33C3BNLZ

NACHI AMERICA INC
24048EW33C3BNLZ

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 360 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI12211046
N° MFR24048EW33C3BNLZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
24048EW33C3BNLZ

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 360 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI12211046
N° MFR24048EW33C3BNLZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    118 mm
  • Poids
    95.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24000
  • Code d’harmonisation
    8482.30.00.80
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893546125
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • CUP_NON
    4991893546125

Aperçu

Description du fabricant
24048 EW33 C3