Motion
5203ZZBV2S
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 17 mm, D.E. de 40 mm, Largeur de 0.6875 po, Double blindage, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI12211143
N° MFR5203ZZBV2S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 17 mm, D.E. de 40 mm, Largeur de 0.6875 po, Double blindage, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI12211143
N° MFR5203ZZBV2S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    0.6875 po
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    5203 ZZ
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893599060
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893599060

Aperçu

Description du fabricant
5203 ZZ