Motion
5211BNLS
Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 1.3125 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI12211172
N° MFR5211BNLS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 1.3125 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI12211172
N° MFR5211BNLS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    1.3125 po
  • Poids
    2.12 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    5211 C3
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893602265
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893602265

Aperçu

Description du fabricant
5211 C3