Motion
5217ZZBV2S
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 85 mm, D.E. de 150 mm, Largeur de 1.9375 po, Double blindage, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI12211182
N° MFR5217ZZBV2S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 85 mm, D.E. de 150 mm, Largeur de 1.9375 po, Double blindage, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI12211182
N° MFR5217ZZBV2S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    1.9375 po
  • Poids
    7.5 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    5217 ZZ
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893603842
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893603842

Aperçu

Description du fabricant
5217 ZZ