Motion
5304BNLS
Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 0.8750 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI12211192
N° MFR5304BNLS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 0.8750 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI12211192
N° MFR5304BNLS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    0.8750 po
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    5304 C3
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893604108
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893604108

Aperçu

Description du fabricant
5304 C3

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon