Motion
6004C3BNLM
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI12211237
N° MFR6004C3BNLM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI12211237
N° MFR6004C3BNLM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6004 C3
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6004C3BNLM est un roulement à billes à rainure profonde radial de 20 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 42 mm pour une utilisation générale.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6004C3BNLM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893626490
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893626490

Aperçu

Description du fabricant
6004 C3

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good