Motion
6006NRBNLM
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 55 mm, largeur 13 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI12211259
N° MFR6006NRBNLM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 55 mm, largeur 13 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI12211259
N° MFR6006NRBNLM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Outside Diameter  
    55 mm
  • Overall Width  
    13 mm
  • Poids
    0.26 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6006 NR
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Description longue
    Le 6006NRBNLM est un roulement à billes à rainure profonde radial de 30 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 55 mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6006NRBNLM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893633979
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893633979

Aperçu

Description du fabricant
6006 NR