Motion
6014NRC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E. 110 mm, largeur 20 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI12211322
N° MFR6014NRC3
Price$158.20/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E. 110 mm, largeur 20 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI12211322
N° MFR6014NRC3
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
Price$158.20/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    70 mm
  • Outside Diameter  
    110 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Poids
    1.34 lb

Details

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6014 NR C3
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6014ZZEC3BSRM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 70mm , un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 110mm et une largeur de 20mm , adapté aux applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6014NRC3BNLM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893652260
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893652260

Aperçu

Description du fabricant
6014 NR C3