Motion
6020C3BNLS
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI12211357
N° MFR6020C3BNLS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI12211357
N° MFR6020C3BNLS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    2.78 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6020 C3
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6020NRBNLS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 100mm , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 150mm et une largeur de 24mm , idéal pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6020C3BNLS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893658613
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893658613

Aperçu

Description du fabricant
6020 C3

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif